STS ELETTRONICA SRL - STSDT61MF SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA PORTATA 61 MT - DT61MF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsstrom - 50 mA
Packung
1 ST
EAN
8051732714026
Artikelnummer
STSDT61MF
Herstellernummer
DT61MF
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
50 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Höhe:
134 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
210 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


