Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSDT14TT SENSORE A TRIPLA TECNOLOGIA PER ESTERNO, - DT14TT

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSDT14TT SENSORE A TRIPLA TECNOLOGIA PER ESTERNO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsspannung - 9...15 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732713951

Artikelnummer

STSDT14TT

Herstellernummer

DT14TT

Hersteller

STS

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsspannung:

9...15 V

Höhe:

270 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

87 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore a tripla tecnologia per esterno, colore bianco portata 15mt Autocompensazione della temperatura e della intensità della luce Water-proof,design per l'utilizzo anche in aree esterne,massima copertura 15 metri protezione Antimask. Immunità agli animali, rilevazione: 8 zone per ogni sensore, temperatura di funzionamento -10°C/55°C, alimentazione: da 9 a 15Vdc, grado di protezione IP54 Dimensioni 180 x 70 x 195 mm.