STS ELETTRONICA SRL - STSDOP-6001/50 BARRIERA LINEARE A RIFLESSIONE PORTATA - DOP-6001/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 128 mm
Breite - 80 mm
Tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732713548
Artikelnummer
STSDOP-6001/50
Herstellernummer
DOP-6001/50
Hersteller
STS
Höhe:
128 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
84 mm
Il rilevatore lineare di fumo collegato direttamente sul loop e costituito da un dispositivo infrarosso (IR) e da un trasmettitore e ricevitore situato in un unico alloggiamento connesso con il pannello riflettore o il prisma riflettore. Il funzionamentosi basa sull?analisi di trasparenza ottica nell?aria nello spazio tra il rilevatore e il riflettore a prisma o il pannello catarifrangente. Se una certa quantita di fumi si trova nell?aria riducendo la trasparenza ottica, il rilevatore, secondo una soglia di sensibilita prefissata trasmettera un segnale di allarme. La completa interruzione del fascio di radiazioni e segnalato come guasto. La barriera e dotata di un sistema di compensazione automatica per il monitoraggio di eventuali accumuli di sporciziasul suo sistema ottico, garantendo che il rilevatore mantenga una sensibilita costante. Ad un certo livello di polvere il rivelatore segnala una modalita di guasto che indica la prossima manutenzione. Portata 50metri


