STS ELETTRONICA SRL - STSCR01BI CONTATTO PER TAPPARELLE E SARACINESCHE. - CR01BI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - nein
Farbe - weiß
Länge des Sensors - 80 mm
Breite des Sensors - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732713418
Artikelnummer
STSCR01BI
Herstellernummer
CR01BI
Hersteller
STS
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Farbe:
weiß
Länge des Sensors:
80 mm
Breite des Sensors:
19 mm
Höhe des Sensors:
22 mm


