Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSBE9025 CURVA 90? DIAMETRO 25MM - BE9025

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSBE9025 CURVA 90? DIAMETRO 25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Nenndurchmesser Kanal - 25 mm

  • Winkel des Bogens - 90 °

  • Außenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712930

Artikelnummer

STSBE9025

Herstellernummer

BE9025

Hersteller

STS

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal:

25 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Außenfarbe:

rot