Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSAR15PC BATTERIA 12V - 18 AH AL PB CA - AR15PC

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSAR15PC BATTERIA 12V - 18 AH AL PB CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Nasszelle, Akku geladen)

  • Nennspannung - 12 V

  • Typ - stationär

  • Anwendung - Backup/Floating

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712848

Artikelnummer

STSAR15PC

Herstellernummer

AR15PC

Hersteller

STS

Ausführung:

Blei (Nasszelle, Akku geladen)

Nennspannung:

12 V

Typ:

stationär

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

ja

Geeignet für Telekommunikation:

ja

Länge:

181 mm

Frontanschluss:

ja

Breite:

167 mm

Höhe inkl. Pole:

77 mm