Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSAR00PC BATTERIA 12V 1,3AH - AR00PC

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSAR00PC BATTERIA 12V 1,3AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Nasszelle, Akku geladen)

  • Nennspannung - 12 V

  • Typ - sonstige

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja

  • Frontanschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712787

Artikelnummer

STSAR00PC

Herstellernummer

AR00PC

Hersteller

STS

Ausführung:

Blei (Nasszelle, Akku geladen)

Nennspannung:

12 V

Typ:

sonstige

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Frontanschluss:

ja