STS ELETTRONICA SRL - STSACR-4001 RICEVITORE RADIO MULTICANALE PER RIVELAT - ACR-4001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 15
Funkanbindung - ja
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 15
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8051732712732
Artikelnummer
STSACR-4001
Herstellernummer
ACR-4001
Hersteller
STS
Anzahl der Meldegruppen:
15
Funkanbindung:
ja
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
15
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Höhe:
52 mm
Adressierbar:
ja
Mit Netzteil:
nein
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
24 V
Stromaufnahme:
6 mA


