Startseite

STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT4036042N SILL B-03 2X15W 4000K 21 AL-INT NAT - PT4036042N

KopierenKopieren
STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT4036042N SILL B-03 2X15W 4000K 21 AL-INT NAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950192205

Artikelnummer

STWPT4036042N

Herstellernummer

PT4036042N

Hersteller

PAL

Distanziale integrato con il corpo lampada. Realizzato in acciaio inox AISI 316L. Vetro a filo serigrafato nero, temperato extra-chiaro di spessore 4 mm. Bi-emissione con 3 LED. Ottica da 21°con temperatura colore da 4000K. Alimentatore integrato. Finitura superficiale colorazione natural.