Startseite

STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1281203R9004 PALO SH H4000+500 AD INFISSIONE 1P 9004 - PT1281203R9004

KopierenKopieren
STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1281203R9004 PALO SH H4000+500 AD INFISSIONE 1P 9004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950187027

Artikelnummer

STWPT1281203R9004

Herstellernummer

PT1281203R9004

Hersteller

PAL

Palo quadrato saldato in acciaio Inox AISI 316L predisposto per l'installazione di n°1 corpi illuminanti. Sezione 150x150 mm, spessore 3 mm, altezza 4000 mm, versione ad infissione con quota parte infissa di 500 mm, finitura superficiale verniciatura a polvere poliestere colore RAL 9004. Portella a battuta tipo "conchiglia"verniciata a polvere poliestere colore nero RAL 9004. Morsettiera 4 poli ed un fusibile sezione max. cavo 16mm2.