STEINEL ITALIA SRL - STX079659 IS 3360-R COM1 INCASSO BIANCO SENSORE - 079659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841079659
Artikelnummer
STX079659
Herstellernummer
079659
Hersteller
STX
Piu in alto, piu avanti, piu veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m,angolo di rilevamento di 360?, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista, incassata o incasso a soffitto.