STEINEL ITALIA SRL - STX070113 UGELLO FLUSSO ALLARGATO 50MM - 070113
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841070113
Artikelnummer
STX070113
Herstellernummer
070113
Hersteller
STX
Ugello per flusso allargato 50 mm. Garantisce una distribuzione uniforme dell'aria su tutta la superficie. Ideale per l'asciugatura completa e uniforme e per la rimozione di vernici e pellicole. Per convogliatori ad aria calda per professionisti HG 2120 E, HG 2220 E e HG 2320 E, HG 2000 E, HG 2300 E e HG 2310 LCD nonche i convogliatori ad aria calda HL 2020 E, HL 1920 E e HL 1620 S, HL 2010 E, HL 1910 E, HL 1810 S e HL 1610 S.