Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX068615 PC PRO IR QUATTRO HD COM1L6 SUPERFICIE N - 068615

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX068615 PC PRO IR QUATTRO HD COM1L6 SUPERFICIE N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841068615

Artikelnummer

STX068615

Herstellernummer

068615

Hersteller

STX

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

8

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ansprechhelligkeit:

10...1000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-25...55 °C

Anzahl der Schaltzonen:

4800

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

65 mm

Einbaulänge:

25 mm

Detection no finer! Infrared presence detector Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 AP for indoors, ideal for medium to large-size offices, conference and meeting rooms, classrooms and lecture theatres, sports halls and warehouses, installation heightup to 10 m, surface-mounting version for switching light 'ON' and 'OFF', 4800 switching zones for the ultimate in detection quality, presence detection over a true 64 m2, square detection zone, mechanically scalable.