Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX067151 IR MICRO DALI2-APC INCASSO - 067151

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX067151 IR MICRO DALI2-APC INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Sensortyp - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841067151

Artikelnummer

STX067151

Herstellernummer

067151

Hersteller

STX

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

3 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

ja

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Max. Präsenzbereich:

4

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

4 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

2...1000 lx

Temperatur:

-25...55 °C

Anzahl der Schaltzonen:

168

Max. Einschaltstrom:

10 A

Steuerstrom:

40 mA

Alarmfunktion:

nein

Höhe:

37.3 mm

Tiefe:

37.3 mm

Durchmesser:

84.5 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Focus on the essentials. Demanded by architects and planners, made by STEINEL. The micro-precision lens measures just 15 x 15 mm. The 360° infrared presence detector covers 36 m². As a DALI-2 single master application controller, it controls up to 20 DALI devices in broadcast mode. It therefore offers optimum light management for individual room solutions, including constant light control. Settings and networking are easily realised via Bluetooth Mesh. This is our sensor in the DALI APC for simple light management in small individual offices. We have focussed on the standard functions and offer a product without frills. The IR Micro Office DALI APC is the perfect introduction to DALI lighting management.