Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX066222 IHF 3D COM 1 BIANCO - 066222

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX066222 IHF 3D COM 1 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841066222

Artikelnummer

STX066222

Herstellernummer

066222

Hersteller

STX

Fa la differenza all'esterno. Esattamente dove volete. Rilevatore di movimento iHF 3D, ideale per facciate, box auto, parcheggi e terrazze. Sensore iHF da 160? con raggio d'azione di 5 m, tecnica antenna 3D, individua e distingue oggetti in movimento, niente piu interventi a sproposito a causa di animali piccoli, basse o alte temperature. Rilevamento totale, indipendentemente dalla direzione di provenienza del movimento. Facile da impostare e collegare in rete tramite app e Bluetooth.