STEINEL ITALIA SRL - STX066215 IHF 3D COM 1 NERO - 066215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841066215
Artikelnummer
STX066215
Herstellernummer
066215
Hersteller
STX
Fa la differenza all'esterno. Esattamente dove volete. Rilevatore di movimento iHF 3D, ideale per facciate, box auto, parcheggi e terrazze. Sensore iHF da 160? con raggio d'azione di 5 m, tecnica antenna 3D, individua e distingue oggetti in movimento, niente piu interventi a sproposito a causa di animali piccoli, basse o alte temperature. Rilevamento totale, indipendentemente dalla direzione di provenienza del movimento. Facile da impostare e collegare in rete tramite app e Bluetooth.