Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX064327 IR QUATTRO HD-2 COM1 SUPERFICIE BIANCO - 064327

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX064327 IR QUATTRO HD-2 COM1 SUPERFICIE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841064327

Artikelnummer

STX064327

Herstellernummer

064327

Hersteller

STX

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.8 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

9

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

9 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

5 s

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-20...50 °C

Anzahl der Schaltzonen:

5200

Max. Einschaltstrom:

800 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Alarmfunktion:

nein

Breite:

123 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

64 mm

Designed for the finest detection in the largest detection area among our infrared presence detectors. Ideal for open-plan offices or classrooms. Infrared presence detector IR Quattro HD-2 with 360° detection capability and 5,200 switching zones. Wireless setting, adjustment and interconnection via Bluetooth. Pyro sensor individually controllable. For installation in ceilings (COM1, KNX V3.5) as well as for concealed and surface mounting (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Measured variables: Presence function and light level as well as temperature and humidity on the basis of IP, KNX and DALI-2 IPD. Max. mounting height 10 m. Reach: 81 m2 (radial), 576 m2 (tangential).