STEINEL ITALIA SRL - STX064266 HF 360 II DALI-2 APC UP INCASSATO - 064266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841064266
Artikelnummer
STX064266
Herstellernummer
064266
Hersteller
STX
Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360? ? ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 3,5 m. Raggio d'azione: 12 m.