STEINEL ITALIA SRL - STX058470 IR QUATTRO HD KNX - 058470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841058470
Artikelnummer
STX058470
Herstellernummer
058470
Hersteller
STX
Nessuno rileva con piu precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD KNX da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, 4800 zone d'intervento per la massima qualita di registrazione, 64 m? di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.