Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX058029 HALLWAY DALI INCASSO CORRIDOI - 058029

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX058029 HALLWAY DALI INCASSO CORRIDOI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841058029

Artikelnummer

STX058029

Herstellernummer

058029

Hersteller

STX

L'intelligente sensore per corridoi la sa piu lunga. Perfetto rilevamento radiale fino a 25 m ? ideale per pianerottoli e corridoi lunghi. Raggio d'azione adattabile in entrambe le direzioni. Moderno design Control PRO II. Dotato con tecnologia Bluetooth. Interfacce per COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave).