STEINEL ITALIA SRL - STX057923 TRUE PRESENCE SENSORE COM1 INCASSO - 057923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841057923
Artikelnummer
STX057923
Herstellernummer
057923
Hersteller
STX
Il primo vero rilevatore di presenza al mondo. Non e piu necessario un tempo di accensione successivo, il che consente di risparmiare costi energetici. Rilevamento sicuro al 100% grazie alla precisissima misurazione ad alta frequenza dell'ambiente circostante. Su una superficie di 64 m? il rilevatore True Presence rivela con affidabilita la presenza e assenza di persone riconoscendo i micromovimenti corporei provocati dalle funzioni vitali umane come il sollevamento e l'abbassamento della gabbia toracicae delle spalle dovuti al respiro. Il nuovo standard nell'automatizzazione di edifici. Comandabile con facilita tramite app via Bluetooth.