STEINEL ITALIA SRL - STX057770 IS 2360-3 BIANCO SENSORE - 057770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841057770
Artikelnummer
STX057770
Herstellernummer
057770
Hersteller
STX
Il multitalento per ambienti interni ed esterni. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 2360-3 ECO, 3 pirosensori per un angolo di rilevamento di 360?, raggio d'azione regolabile fino a 12 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, campo di rilevamento limitabile con le calotte di copertura.