Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX057510 IR QUATTRO SLIM XS DALI 2 QUADRATO INCAS - 057510

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX057510 IR QUATTRO SLIM XS DALI 2 QUADRATO INCAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841057510

Artikelnummer

STX057510

Herstellernummer

057510

Hersteller

STX

Sorprendente. Non da nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso.Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360?, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m2 (4 x 4 m). DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisori (a.e. LiveLink). L'apertura rotonda e inoltre racchiusa.