Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX034696 IS 2180 ECO BIANCO SENSORE - 034696

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX034696 IS 2180 ECO BIANCO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841034696

Artikelnummer

STX034696

Herstellernummer

034696

Hersteller

STX

Bello, intelligente, efficiente. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 2180 ECO per esterno, ideale per terreni e facciate di edifici, aree industriali e commerciali di media grandezza, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180?, raggio d'azione max. 12 m o max. 5 m (tangenziale), durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, funzionamento con luce continua, per montaggio su angoli esterni e angoli interni.