STEINEL ITALIA SRL - STX034689 IS 2140 ECO NERO SENSORE - 034689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 35 min
Max. Reichweite frontal - 14 m
Max. Schaltleistung - 2000 W
Erfassungswinkel horizontal - 140...140 °
Packung
1 ST
EAN
4007841034689
Artikelnummer
STX034689
Herstellernummer
034689
Hersteller
STX
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
35 min
Max. Reichweite frontal:
14 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Erfassungswinkel horizontal:
140...140 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
14 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
8 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
180...180 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
90...90 °
Ansprechhelligkeit:
2...2000 lx
Temperatur:
-20...50 °C
Breite:
99 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
83 mm


