Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX030056 XLED HOME 2 XL GRAFITE FARETTO - 030056

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX030056 XLED HOME 2 XL GRAFITE FARETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841030056

Artikelnummer

STX030056

Herstellernummer

030056

Hersteller

STX

Luce diurna negli spazi piu ampi. Faro a sensore per esterni XLED home 2 XL S con raggio d'azione del rilevamento di 10 m. Ideale per illuminare superfici piuttosto ampie quali aree d'accesso, cortili interni o giardini. Sensore di precisione a raggi infrarossi orientabile, con rilevamento a 180?. Pannello LED totalmente orientabile (180? in orizzontale e verticale). Raffinata calotta di copertura opalina per condizioni di luce ottimali. 2124 lm, 19,3 W, angolo di rilevamento di 180?, sistema di raffreddamento HCMC (High Conductive Magnesium Composite = magnesio ad alta conducibilita termica).