Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX029944 IR 180 COM1 BIANCO SENSORE DA PLACCA - 029944

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX029944 IR 180 COM1 BIANCO SENSORE DA PLACCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841029944

Artikelnummer

STX029944

Herstellernummer

029944

Hersteller

STX

Il nuovo standard. Interruttore di presenza a raggi infrarossi ad alta precisione IR 180 con raggio d'azione di 20 m. Ideale per nuovi edifici. Angolo di rilevamento di 180?. Montaggio a 3 fili semplice e rapido. Design attraente. Pulsanti integrati per il comando manuale. Con la versione KNX sono disponibili anche i valori di temperatura e umidita dell'aria.