STEINEL ITALIA SRL - STX029579 SENS IQ NERO EVO SENSORE - 029579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841029579
Artikelnummer
STX029579
Herstellernummer
029579
Hersteller
STX
Il re dei rilevatori di movimento a infrarosso. Il rivoluzionario sensIQ per ambienti esterni e interni, ideale per ingressi di case, rampe di carico, altezza di montaggio fino a 5 m, sistema a sensore quadruplo per una sorveglianza ottimale in un raggiodi rilevamento di 300?, raggio d'azione 20 m (tangenziale), regolazione del raggio d'azione precisa al metro in 3 direzioni indipendenti, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Incluso telecomando e supporto angolare a parete.