Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX010522 IS 345 MX HIGHBAY QUADRATO PF SUPERFICIE - 010522

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX010522 IS 345 MX HIGHBAY QUADRATO PF SUPERFICIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841010522

Artikelnummer

STX010522

Herstellernummer

010522

Hersteller

STX

Sorveglianza al massimo livello. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 MX Highbay per ambienti interni, ideale per elevate altezze in capannoni di deposito, magazzini con scaffali alti, capannoni con macchinari, sale per check-in e sale d'attesa inaeroporti e stazioni, altezza di montaggio fino a 14 m, campo di rilevamento 30 x 4 m (radiale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione angolare per installazione a vista o incassata.