Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX010485 IS 345 QUADRATO COM1 SUPERFICIE SENSORE - 010485

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX010485 IS 345 QUADRATO COM1 SUPERFICIE SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841010485

Artikelnummer

STX010485

Herstellernummer

010485

Hersteller

STX

Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio, potente rele per un'elevato potere d'interruzione. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista, incassata o incasso a soffitto.