STEINEL ITALIA SRL - STX006556 IS 2360 BIANCO SENSORE - 006556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4007841006556
Artikelnummer
STX006556
Herstellernummer
006556
Hersteller
STX
Attraente nella forma. Compatto. Non da nell'occhio. Attraente e compatto senza dar nell'occhio. il Sensore di precisione a raggi infrarossi per montaggio a vista IS 2360 ECO e Ideale per tettoie o piccoli locali interni. Angolo di rilevamento di 360?, angolo di apertura di 160? e raggio d'azione di 7 m. Tecnologia a sensori a raggi infrarossi passivi. Semplice installazione. Colore: bianco.