Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX002848 PC PRO HF 360 - L2 COM2 - 002848

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX002848 PC PRO HF 360 - L2 COM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841002848

Artikelnummer

STX002848

Herstellernummer

002848

Hersteller

STX

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 COM2 da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce e anche per il comando di HVAC, raggio d'azione 1 ? 12 m, regolabile elettronicamente, possibilita di ridurre la sensibilita in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.