Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX002770 PC PRO IR QUATTRO HD - L2 COM2 - 002770

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX002770 PC PRO IR QUATTRO HD - L2 COM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841002770

Artikelnummer

STX002770

Herstellernummer

002770

Hersteller

STX

Nessuno rileva con piu precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD COM2 da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce e anche per il comando di HVAC, 4800 zone d'intervento per la massima qualita di registrazione, 64 m? di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.