Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX000356 PC PRO IR QUATTRO - L2 COM2 - 000356

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX000356 PC PRO IR QUATTRO - L2 COM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841000356

Artikelnummer

STX000356

Herstellernummer

000356

Hersteller

STX

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro COM2 da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio finoa 8 m, versione in superficie per l'accensione e lo spegnimento della luce e anche per il comando HVAC, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualita di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m?, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.