Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U400 MOL 400 S MENSOLA AD L - B4S70U400

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U400 MOL 400 S MENSOLA AD L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 400 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210920597

Artikelnummer

SFZB4S70U400

Herstellernummer

B4S70U400

Hersteller

SFZ

Höhe:

170 mm

Länge:

400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

47 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.