Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3J400Q PASS. A RETE CZ4 400X110-44 E - B4E01A3J400Q

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3J400Q PASS. A RETE CZ4 400X110-44 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 30 M

EAN

8029210921457

Artikelnummer

SFZB4E01A3J400Q

Herstellernummer

B4E01A3J400Q

Hersteller

SFZ

Breite:

400 mm

Höhe:

110 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

38700 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

2.41 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 400X110-44 E, Passerella a filo