Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3J200L PASS. A RETE CZ4 200X110-39 E - B4E01A3J200L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3J200L PASS. A RETE CZ4 200X110-39 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 90 M

EAN

8029210921433

Artikelnummer

SFZB4E01A3J200L

Herstellernummer

B4E01A3J200L

Hersteller

SFZ

Breite:

200 mm

Höhe:

110 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

18460 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

1.68 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 200X110-39 E, Passerella a filo