STEEL LINE CMS SRL - SFZB4E01A3H150L PASS. A RETE CZ4 150X060-39 E - B4E01A3H150L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
240 M
EAN
8029210919768
Artikelnummer
SFZB4E01A3H150L
Herstellernummer
B4E01A3H150L
Hersteller
SFZ
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6970 mm²
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Gewicht:
0.85 kg/m


