Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3G100L PASS. A RETE-35 MTC-ITA 100X035-39 E

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3G100L PASS. A RETE-35 MTC-ITA 100X035-39 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 408 M

EAN

8029210919041

Artikelnummer

SFZA4E01A3G100L

Herstellernummer

A4E01A3G100L

Hersteller

SFZ

Breite:

100 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

integrierter Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2300 mm²

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.53 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE-35 MTC-ITA 100X035-39 E, Passerella a filo