Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.5 3M Z

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0Z41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.5 3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210918471

Artikelnummer

SFZA0Z41S3I040P

Herstellernummer

A0Z41S3I040P

Hersteller

SFZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

6.2 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

6.98 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.91 cm³

Widerstandsmoment Wz:

3.45 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.