Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S40R3D040P PROFILO SOSPENS. F.BASE 41X22-2.5 3M S

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S40R3D040P PROFILO SOSPENS. F.BASE 41X22-2.5 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210918297

Artikelnummer

SFZA0S40R3D040P

Herstellernummer

A0S40R3D040P

Hersteller

SFZ

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

13 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.26 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.53 cm4

Widerstandsmoment Wy:

1.08 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.73 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.