STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I36S06 RON 06 I RONDELLA PIANA 100PZ - 9I36S06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Stärke - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210917740
Artikelnummer
SFZ9I36S06
Herstellernummer
9I36S06
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Articolo della serie CZ4 costituito da rondella piana, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.