Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39713 OCF150ZA COPERCHIO CANALE B150 - 39713

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39713 OCF150ZA COPERCHIO CANALE B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 M

EAN

8029210844930

Artikelnummer

SFZ39713

Herstellernummer

39713

Hersteller

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito coperchio chiuso, in Magnelis? acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, eideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.