STEEL LINE CMS SRL - SFZ33246 CC207ZA CANALE CHIUSO 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Montagelochung im Boden - nein
Packung
3 M
EAN
8015892615029
Artikelnummer
SFZ33246
Herstellernummer
33246
Hersteller
SFZ
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
LINEA CC/CFCanali a base pianaLunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm, Ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Magnelis(ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti, Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ