STEEL LINE CMS SRL - SFZ32973 MAF-NZ PROFILO 40X33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
2 M
EAN
8015892329735
Artikelnummer
SFZ32973
Herstellernummer
32973
Hersteller
SFZ
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
33 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
34 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Abbrechbar:
nein
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ