STEEL LINE CMS SRL - SFZ32970 MAF-NS PROFILO 40X33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
2 M
EAN
8015892329704
Artikelnummer
SFZ32970
Herstellernummer
32970
Hersteller
SFZ
Länge:
2000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
33 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
34 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Abbrechbar:
nein
STEEL LINE CMS: MAF-NS PROFILO 40X33, Profilo / Profilato