STEEL LINE CMS SRL - SFZ32862 MSU600S MEN. CON SPALLINA UNICA B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 660 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
6 ST
EAN
8015892328622
Artikelnummer
SFZ32862
Herstellernummer
32862
Hersteller
SFZ
Höhe:
180 mm
Länge:
660 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
33 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
STEEL LINE CMS: MSU600S MEN. CON SPALLINA UNICA B600, Mensola per sistema portacavi