STEEL LINE CMS SRL - SFZ32860 MSU400S MEN. CON SPALLINA UNICA B400 - 32860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 460 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
6 ST
EAN
8029210823799
Artikelnummer
SFZ32860
Herstellernummer
32860
Hersteller
SFZ
Höhe:
180 mm
Länge:
460 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
33 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
STEEL LINE CMS: MSU400S MEN. CON SPALLINA UNICA B400, Mensola per sistema portacavi



