Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32859 MSU300S MEN. CON SPALLINA UNICA B300 - 32859

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 180 mm

  • Länge - 360 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8029210913780

Artikelnummer

SFZ32859

Herstellernummer

32859

Hersteller

SFZ

Höhe:

180 mm

Länge:

360 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

33 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

STEEL LINE CMS: MSU300S MEN. CON SPALLINA UNICA B300, Mensola per sistema portacavi