STEEL LINE CMS SRL - SFZ32857 MSU150S MEN. CON SPALLINA UNICA B150 - 32857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 210 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
20 ST
EAN
8029210913766
Artikelnummer
SFZ32857
Herstellernummer
32857
Hersteller
SFZ
Höhe:
180 mm
Länge:
210 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
33 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
STEEL LINE CMS: MSU150S MEN. CON SPALLINA UNICA B150, Mensola per sistema portacavi



